Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M10x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254422
EAN/GTIN:
     4057221731769
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 10x10 A4, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,36
dt:
2,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,455*
€ 24,34145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,945*
€ 23,73455
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,525*
€ 19,66475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,775*
€ 16,39225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.