Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank
DIN 555 Sechskantmuttern M 16, PA blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254513
EAN/GTIN:
     4057221934887
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 16 Kunststoff, blank Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
PA
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
555
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555, 555-16-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1332*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,232*
€ 2,65608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.