Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 6x12 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 6x12 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 6x12 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 6x12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254897
EAN/GTIN:
     4057221029200
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
2,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Z2:
3
s:
8
d:
6
l:
12
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
4
Spitze:
Zapfen
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.