Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x100 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x100 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254953
EAN/GTIN:
     4057222726795
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
20
l:
100
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
15
Spitze:
Zapfen
Z2:
10
s:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,082*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,052*
€ 4,82188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,852*
€ 4,58388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,082*
€ 3,66758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.