Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 24x60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 24x60 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 24x60 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 24x60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254957
EAN/GTIN:
     4057222726832
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
24
l:
60
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
18
Spitze:
Zapfen
Z2:
12
s:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4287*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0887*
€ 6,05555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8487*
€ 5,76995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6487*
€ 5,53195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5187*
€ 5,37725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2587*
€ 5,06785
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4287*
€ 4,08015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.