Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x90 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x90 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x90 8.8 blank
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x90 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254967
EAN/GTIN:
     4057222726931
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
7,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Z2:
15
s:
36
d:
30
l:
90
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
23
Spitze:
Zapfen
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3931*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,0031*
€ 19,04369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6831*
€ 18,66289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0531*
€ 17,91319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4331*
€ 17,17539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0931*
€ 16,77079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3931*
€ 13,55779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.