Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 20x90 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 20x90 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 20x90 8.8 verzinkt farblos
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form A 20x90 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255020
EAN/GTIN:
     4057221031753
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille (Form A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Z2:
10
s:
24
d:
20
l:
90
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
dp:
15
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,179*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,7179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,129*
€ 102,49351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,779*
€ 100,88701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,439*
€ 96,91241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,859*
€ 95,03221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,179*
€ 79,94301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.