Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x90 Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x90 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x90 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 20x90 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-255095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255095
EAN/GTIN:
     4057221029194
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
10
s:
24
d:
20
l:
90
k:
14
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
15
Antriebsgröße:
24
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,138*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,898*
€ 66,51862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,878*
€ 65,30482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,118*
€ 62,02042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,778*
€ 60,42582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,018*
€ 59,52142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,138*
€ 50,14422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.