Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x100 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x100 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x100 Stahl verzinkt
DIN 561 Sechskantschraube mit Zapfen Form B 30x100 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-255111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255111
EAN/GTIN:
     4057222726573
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf (Form B)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Z2:
15
s:
36
d:
30
l:
100
k:
21
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dp:
23
Antriebsgröße:
36
Spitze:
Zapfen
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0869*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4769*
€ 13,65751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,3969*
€ 13,56231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8669*
€ 12,93161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4969*
€ 12,49131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1269*
€ 12,05101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0869*
€ 9,62341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.