Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 5,5 x 50, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-25532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25532
EAN/GTIN:
     4057221302938
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 5,5 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-5,25
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
K
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
5,5
l:
50 mm
k:
5,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
dp max.:
4,8
c:
1
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25
dc:
11
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,045*
€ 22,66355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,845*
€ 22,42555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,095*
€ 21,53305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,265*
€ 20,54535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,685*
€ 19,85515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,405*
€ 15,95195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.