Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 25, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-25535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25535
EAN/GTIN:
     4055248070106
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 6,3 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
K
Vollgewinde:
Ja
s:
10
d:
6,3
l:
25 mm
k:
5,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
dp max.:
5,8
c:
1
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0
dc:
13,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4096*
€ 2,86742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.