Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 32, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-25536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25536
EAN/GTIN:
     4055248070113
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 6,3 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
K
Vollgewinde:
Ja
s:
10
d:
6,3
l:
32 mm
k:
5,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
dp max.:
5,8
c:
1
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0
dc:
13,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4093*
€ 2,86707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0503*
€ 2,43986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9593*
€ 2,33157
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.