Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 12 x 60 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 60 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 60 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 60 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-255597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255597
EAN/GTIN:
     4057221330931
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 12x60 A4, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
19
d:
12
l:
60 mm
b:
≥36
k:
8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewicht per 100 in kg:
5,18
Antriebsgröße:
19
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5242*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5912*
€ 3,08353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3512*
€ 2,79793
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,2089*
€ 1,43859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0268*
€ 1,22189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6942*
€ 0,8261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.