Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 56, C15/C15E blank
Artikel-Nr.:
     5417F-255641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255641
EAN/GTIN:
     4057223492651
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 56 C15/C15E, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
184
d2:
110
d1:
56
d:
56
l:
17
f:
11
k:
42
h:
187
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Stiftlänge:
78
Gewinde:
M 56
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d4:
100
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
C15/C15E
Durchmesser:
56 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,0651*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,2312*
€ 137,12513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,366*
€ 131,33554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,8374*
€ 122,37651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,2951*
€ 115,78117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,0651*
€ 101,22747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.