Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 12, C15/C15E verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 12, C15/C15E verzinkt gelb chrom.
DIN 580 Ringschrauben M 12, C15/C15E verzinkt gelb chrom.
DIN 580 Ringschrauben M 12, C15/C15E verzinkt gelb chrom.
DIN 580 Ringschrauben M 12, C15/C15E verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-255661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511055
EAN/GTIN:
     4057223511055
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galv. verz. gelb Ringschrauben - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Ringkopf
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Stiftlänge:
20,5
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Norm:
580
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m12 din 580, din 580 c15e, din 580, 580-12-C15/C15E-galv. verzinkt gelb chrom.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3888*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8256*
€ 4,55246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,5788*
€ 4,25877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3288*
€ 3,96127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2288*
€ 3,84227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1488*
€ 3,74707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0088*
€ 3,58047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3888*
€ 2,84267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.