Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 33, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255711
EAN/GTIN:
     4057223529166
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 33 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
~109
Antrieb:
manuell
m:
~25
d:
33
k:
24
h:
109
d3:
108
d2:
65
d1:
33
d4:
60
Normart:
DIN
Gewinde:
M 33
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
65
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
33 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,4255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,8592*
€ 40,29245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,5692*
€ 39,94735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,8221*
€ 29,5383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,9681*
€ 27,33204
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,7255*
€ 25,85335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2955*
€ 25,34165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4255*
€ 20,73635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.