Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 582 Ringmuttern M 48, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255714
EAN/GTIN:
     4057223496536
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 48 C15/C15E, galv. verzinkt farblos Ringmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
40
Höhe:
168
Antrieb:
manuell
d3:
166
d2:
100
d1:
48
d:
48
k:
38
h:
168
d4:
90
Normart:
DIN
Gewinde:
M 48
Oberfläche:
verzinkt
Außendurchmesser:
100
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
48 mm
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: din 582, 582-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,5296*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,7985*
€ 102,10022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,4985*
€ 99,36322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,6476*
€ 76,93064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,2728*
€ 70,53463
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,1196*
€ 66,78232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,3196*
€ 65,83032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,5296*
€ 56,56022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.