Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 12 x 340 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-256288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256288
EAN/GTIN:
     4057221035492
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 12x340 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
19
d:
12
l:
340
b:
49
k:
7,5
e:
19,85
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
340 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 m12, 601-12-340-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5396*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5656*
€ 5,43306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1856*
€ 4,98086
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4432*
€ 2,90741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4132*
€ 2,87171
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0496*
€ 2,43902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9896*
€ 2,36762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9196*
€ 2,28432
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5396*
€ 1,83212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.