Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 20 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257081
EAN/GTIN:
     4057221648371
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x20 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
5,38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24,65
d:
10
l:
20 mm
b:
26
f:
6,6
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
V:
10,58
b=l>200 mm:
45
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1044*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7818*
€ 3,31034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.