Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 604 Senkschraube mit Nase M 20 x 80 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 20 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 20 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 20 x 80 4.6 blank
DIN 604 Senkschraube mit Nase M 20 x 80 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257433
EAN/GTIN:
     4057221667433
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 20x80 4.6, blank Senkschrauben m.hohem Vierkantansatz Mu
Weitere Informationen:
b1:
46
Kopfbreite:
32,8
d:
20
l:
80
k:
11,5
g:
5,4
a:
90°
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
11,5
dk:
32,8
b3:
65
b2:
52
Kopfform:
Senkkopf mit Nase
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 20
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
80 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1982*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8354*
€ 6,94413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5954*
€ 6,65853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3754*
€ 6,39673
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,3643*
€ 4,00352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2943*
€ 3,92022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8282*
€ 3,36556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7382*
€ 3,25846
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1982*
€ 2,61586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.