Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank
DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank
DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank
DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank
DIN 608 Senkschraube, niedriger Vierkantansatz M 12 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257523
EAN/GTIN:
     4057221669697
Suchbegriffe:
DIN 608
DIN 608 Schraube
DIN 608 Senkkopfschraube
DIN 608 Senkschraube
DIN 608 12x50 8.8, blank Senkschrauben mit niedrigem Vierkanteinsatz Mu
Weitere Informationen:
dk:
24,65
Kopfbreite:
24,65
V:
12,7
d:
12
l:
50
b:
30
f:
11,05
a:
90°
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vierkant (mm):
12,7
Gewindelänge:
30
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,83*
€ 89,0477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.