Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank
DIN 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 4 x 20, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257818
EAN/GTIN:
     4057221670235
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 4x20 A1 / 1.4305, blank Rändelschrauben niedrige Form
Weitere Informationen:
dk:
16
Kopfbreite:
16
d:
4
l:
20
k:
3,5
Kopfhöhe:
3,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Norm:
653
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Edelstahlschraube DIN 653, din 653, 653-4-20-1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,928*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.