Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 5x18, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257888
EAN/GTIN:
     4057222249157
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 5x18 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Stahl
d1:
5
d:
5
l:
18
k:
3
e:
2,5
d2:
8,8
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.