Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 7x25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257923
EAN/GTIN:
     4057222249478
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 7x25 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Stahl
d1:
7
d:
7
l:
25
k:
4,2
e:
3,5
d2:
12,2
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
7 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,535*
€ 19,67665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,245*
€ 19,33155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,515*
€ 18,46285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,865*
€ 17,68935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,465*
€ 17,21335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.