Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 10x16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257948
EAN/GTIN:
     4057222249690
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 10x16 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d1:
10
d:
10
l:
16
k:
6,5
e:
5
d2:
16
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.