Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2x8, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2x8, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2x8, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2x8, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2x8, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257962
EAN/GTIN:
     4057222251884
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 2x8 Kupfer / CuNiSi, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Kupfer
d1:
2
d:
2
l:
8
k:
1,2
e:
1
d2:
3,5
Kopfdurchmesser:
3,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.