Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2,5x12, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2,5x12, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2,5x12, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2,5x12, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 660 Halbrundniete 2,5x12, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-257972
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     257972
EAN/GTIN:
     4057222252096
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 2,5x12 Kupfer / CuNiSi, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Werkstoffart:
Kupfer
d1:
2,5
d:
2,5
l:
12
k:
1,5
e:
1,25
d2:
4,4
Kopfdurchmesser:
4,4 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.