Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 2x25, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 2x25, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x25, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x25, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 2x25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258179
EAN/GTIN:
     4043377051127
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 2x25 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
2
d:
2
l:
25
k:
1,2
e:
1
d2:
3,5
Kopfdurchmesser:
3,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.