Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 3x10, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 3x10, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x10, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x10, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258184
EAN/GTIN:
     4057222255790
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 3x10 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,08
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
3
d:
3 mm
l:
10 mm
k:
1,8
e:
1,5
d2:
5,2
Kopfdurchmesser:
5,2 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.