Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 4x18, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 4x18, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x18, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x18, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 4x18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258196
EAN/GTIN:
     4057222256216
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 4x18 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
4
d:
4
l:
18
k:
2,4
e:
2
d2:
7
Kopfdurchmesser:
7 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.