Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 6x30, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 6x30, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x30, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x30, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 6x30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258211
EAN/GTIN:
     4057222256667
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 6x30 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,83
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
6
d:
6 mm
l:
30 mm
k:
3,6
e:
3
d2:
10,5
Kopfdurchmesser:
10,5 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.