Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Vollniete
>
DIN 660
>
Artikel
DIN 660 Halbrundniete 8x30, A2 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-258216
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
258216
EAN/GTIN:
4057222256780
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 8x30 A2, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbrundnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
8
d:
8 mm
l:
30 mm
k:
4,8
e:
4
d2:
14
Kopfdurchmesser:
14 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
660
... >
Niete
>
DIN 660 Halbrundnieten
>
DIN 660 Halbrundnieten Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Halbrundniet DIN 660
,
Halbrundniete
,
Halbrundniete DIN 660
,
Halbrundnieten
,
din 660 8x30
,
din 660
,
din 660 a2
,
660-8-30-A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2556*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,476*
€ 4,13644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen