Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Vollniete
>
DIN 661
>
Artikel
DIN 661 Senkniete 2x5, A2 blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-258529
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
258529
EAN/GTIN:
4057222263092
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x5 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
... >
Niete
>
DIN 661 Senknieten
>
DIN 661 Senknieten A2
Weitere Suchbegriffe:
DIN 661 Vollniete
,
Senkniet DIN 661
,
Senkniete DIN 661
,
Vollniet DIN 661
,
Vollniete DIN 661
,
din 661 2x5
,
din 661
,
661-2-5-A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen