Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x6, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x6, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x6, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x6, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258530
EAN/GTIN:
     4057222263139
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x6 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.