Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x16, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x16, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x16, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258534
EAN/GTIN:
     4057222263290
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x16 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.