Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x18, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258535
EAN/GTIN:
     4057222263337
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x18 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.