Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 2x20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258536
EAN/GTIN:
     4057222263375
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x20 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0161*
€ 2,39916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.