Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 3x18, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 3x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 3x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 3x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 3x18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258545
EAN/GTIN:
     4057222263658
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 3x18 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.