Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 4x10, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 4x10, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x10, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x10, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258550
EAN/GTIN:
     4057222263818
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 4x10 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,12
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.