Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 4x20, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 4x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x20, A2 blank
DIN 661 Senkniete 4x20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258554
EAN/GTIN:
     4055248108861
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 4x20 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,23
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.