Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 5x18, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x18, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258560
EAN/GTIN:
     4057222264006
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 5x18 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.