Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 5x35, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 5x35, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x35, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x35, A2 blank
DIN 661 Senkniete 5x35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258563
EAN/GTIN:
     4057222264068
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 5x35 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.