Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 6x30, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 6x30, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x30, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x30, A2 blank
DIN 661 Senkniete 6x30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258569
EAN/GTIN:
     4057222264181
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 6x30 A2, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,75
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.