Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank
DIN 787 T-Nutenschrauben M 12 x 125 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258835
EAN/GTIN:
     4057221672239
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 12x125x12 8.8, blank T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
l:
125
b:
70
f:
2,5
k:
7
a:
11,7
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfbreite e2:
25
Kopfbreite e1:
18
für T-Nuten:
12
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
e2:
25
e1:
18
Kopfform:
T-Nutenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
sizez:
12 mm
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
125 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
787
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nuten-schraube m12x125, din 787, din 787 m12, 787-12-125-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,529*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,9529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,796*
€ 237,75724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,671*
€ 228,08849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,352*
€ 216,99888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,899*
€ 198,60981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,529*
€ 177,93951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.