Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 60, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258942
EAN/GTIN:
     4057221989948
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 m12x60
din 835
DIN 835 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
b2:
≤30
b1:
24
d:
12
l:
60
a:
4,3
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
835
Weitere Suchbegriffe: din 835 m12, 835-12-60-5.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8574*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3696*
€ 8,76982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7996*
€ 8,09152
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3405*
€ 1,5952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1474*
€ 1,36541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1174*
€ 1,32971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.