Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 12 x 35, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258983
EAN/GTIN:
     4057221990494
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 m12x35
din 835 8.8
DIN 835 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 35
Weitere Informationen:
b2:
≤30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
b1:
24
d:
12
l:
35
a:
4,3
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
835
Weitere Suchbegriffe: din 835, 835-12-35-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5232*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1062*
€ 6,07638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6162*
€ 5,49328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.