Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 12 x 60, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 12 x 60, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 12 x 60, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 12 x 60, A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 12 x 60, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259004
EAN/GTIN:
     4057221990739
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
stiftschrauben din 835 a4 m12x60
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤30
b1:
24
d:
12
l:
60
a:
4,3
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
835
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m12, 835-12-60-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,501*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,583*
€ 31,63377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,931*
€ 24,90789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,241*
€ 24,08679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,461*
€ 23,15859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,811*
€ 22,38509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,501*
€ 18,44619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.