Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Feingewinde M 14 x 1,5 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259053
EAN/GTIN:
     4057221709454
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m14x1.5
din 906 m
DIN 906 Messing keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t min.:
5 mm
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
7 mm
b:
10 mm
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
14 mm
Norm:
906
Weitere Suchbegriffe: din 906 m14, 906-14-1,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,588*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.