Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259109
EAN/GTIN:
     4055248108922
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g1/2
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/2 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1/2 Zoll
s:
10
d2:
26
l:
18
i:
14
c:
4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
14
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Rohrgewinde d1:
G 1/2 A
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
12,7 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: 908-1/2-5.8-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5467*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9467*
€ 1,12657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8167*
€ 0,97187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7267*
€ 0,86477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.