Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259115
EAN/GTIN:
     4057223490954
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g 1 3/4
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 3/4 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1 3/4 Zoll
s:
32
d2:
62
l:
25
i:
20
c:
5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
20
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Rohrgewinde d1:
G 1 3/4 A
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
32
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
44,5 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: 908-1 3/4-5.8-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8944*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1344*
€ 13,24994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0644*
€ 13,16664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6144*
€ 12,63114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2944*
€ 12,25034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8744*
€ 11,75054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8944*
€ 9,39434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.